項目 | 長絲膠帶 |
附著力 | 75盎司/英寸 |
膠粘劑 | 合成橡膠/熱熔膠 |
顏色 | 白色 |
總長: | 55m |
材料 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 |
性能溫度 | -10度至150度F |
拉伸強度 | 175磅/英寸 |
厚度 | 5.4 萬。 |
信號寬度 | 18mm |
船重(kg) | 7.55 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | US |
型號 | 附著力 | 膠粘劑 | 材料 | 性能溫度 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS 490 | 72盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 100磅/英寸 | 4.5 萬。 | 12mm | 新台幣8,657元 | |
GS 490 | 72盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 100磅/英寸 | 4.5 萬。 | 18mm | 新台幣8,249元 | |
GS 490 | 72盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 100磅/英寸 | 4.5 萬。 | 24mm | 新台幣8,249元 | |
GS 490 | 72盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 100磅/英寸 | 4.5 萬。 | 48mm | 新台幣10,364元 | |
GS 531 | 70盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 澆鑄聚酯(PET)膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 300磅/英寸 | 6.7 萬。 | 24mm | - | 詢價
|
GS 501 | 75盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 175磅/英寸 | 5.4 萬。 | 12mm | 新台幣9,634元 | |
GS 501 | 75盎司/英寸 | 合成橡膠/熱熔膠 | 鑄造聚丙烯薄膜/玻璃纖維增強 | -10度至150度F | 175磅/英寸 | 5.4 萬。 | 24mm | 新台幣9,775元 |