Sievert 3091-33 | 預設調節器氣壓缸 27 Psi | 36ra61 | XNUMXraXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SIEVERT 3091-33預設調節器氣瓶27 psi | AH7BGZ 36RA61

SIEVERT 3091-33 預設調節氣缸 27 psi

有現貨
貨號: AH7BGZ 型號:3091-33交叉編號:36RA61

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,090 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目預設調節器
身體直徑1"
主體材料黃銅/鋼
傳送27 PSI
輸送壓力範圍27 PSI
膜片材質彈性橡膠
煤氣服務丙烷
入口連接油料
出口連接9/16“ M LH
總長度7"
調節器容量中重型
實習Single
供給壓力表0至4000 psi

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
原產地EE

產品詳細說明:

  • 調節器供應類型:氣缸

產品型號

產品型號輸送壓力範圍項目總長度價錢
SIEVERT 3061-23可調調節器15至60 psi | AH7BGV 36RA57 3061-2315至60 psi可調調節器6"新台幣2,471元
SIEVERT 3062-93可調調節器27至60 psi | AH7BGW 36RA58 3062-9327至60 psi可調調節器6"新台幣3,072元
SIEVERT 3063-13可調調節器14至58 psi | AH7BGX 36RA59 3063-1314至58 psi可調調節器5"新台幣9,803元
SIEVERT 3091-23預設調節器4英寸高度28 psi | AH7BGY 36RA60 3091-2328 PSI預設調節器4"新台幣5,972元
SIEVERT 3099-73預設調節器5英寸高度管道28 psi | AH7BHA 36RA62 3099-7328 PSI預設調節器5"新台幣11,548元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SIEVERT 3091-33 預設調節氣缸 27 psi
新台幣8,090元 /單元