項目 | 半圓銼 |
裁切類型 | #0 / Double |
邊緣 | 聯合國削減 |
完 | 皮膚護理 |
手柄設計 | 與機身相同顏色 |
總長: | 8" |
信號模式 | 瑞士的 |
檔案名稱 | 半輪 |
輪廓形狀 | 半輪 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 2.03 |
原產地 | PL |
型號 | 信號模式 | 裁切類型 | 直徑 | 每英寸牙 | 厚度 | 信號寬度 | 邊緣 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78317100 | 美國 | 混蛋 | 19機構/ 32“ | 30 | 5機構/ 32“ | 19機構/ 32“ | 單切 | 黑氧化物 | 新台幣487元 | |
78318100 | 美國 | 平滑 | 19機構/ 32“ | 52 | 5機構/ 32“ | 19機構/ 32“ | 單切 | 黑氧化物 | 新台幣546元 | |
78319100 | 美國 | 混蛋 | 3機構/ 4“ | 21 | 7機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 單切 | 黑氧化物 | 新台幣617元 | |
78320100 | 美國 | 平滑 | 3機構/ 4“ | 47 | 7機構/ 32“ | - | 單切 | 黑氧化物 | 新台幣715元 | |
78321100 | 美國 | 混蛋 | 15機構/ 16“ | 18 | 9機構/ 32“ | - | 單切 | 黑氧化物 | 新台幣793元 | |
78322100 | 美國 | 平滑 | 15機構/ 16“ | 41 | 9機構/ 32“ | 15機構/ 16“ | 單切 | 黑氧化物 | 新台幣903元 | |
78323100 | 美國 | 混蛋 | 1.125“ | 16 | 11機構/ 32“ | - | 單切 | 黑氧化物 | 新台幣1,185元 |