項目 | 機械按鈕鎖舌 |
符合ADA | 沒有 |
渦流 | 2.75“ |
外殼材料 | 全金屬 |
門厚度 | 1-3/8" to 2-1/4" |
完 | 緞鉻 |
功能 | 輔 |
手 | 工廠離開,現場可逆 |
手柄類型 | 拇指轉 |
內高 | 5.75“ |
內寬 | 2.25“ |
鍵盤 | 5按鈕,防破壞 |
鎖存長度 | 1" |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 1 |
外部深度 | 2-1 / 2“ |
外部高度 | 6.5“ |
寬度外 | 2.5“ |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 22.23 |
原產地 | US |
型號 | 外部高度 | 渦流 | 外殼材料 | 寬度外 | 門厚度 | 功能 | 內部深度 | 內高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9060000-26D41 | 3.75“ | 2-9/16" or 2-1/2" | 鋅 | 2 9機構/ 16“ | 1-3/8" to 1-1/2" | 帶有鍵替代的輔助 | 1-9 / 16“ | 5" | 新台幣10,844元 | |
710626D41 | 6.5“ | 2.375“ | 全金屬 | 2.5“ | 1-3/8" to 2-1/4" | 僅適用於木門的輔助裝置 | 3.625“ | 3" | 新台幣8,080元 | |
710426D41 | 6.5“ | 2-3/8" to 2-3/4" | 全金屬 | 2.5“ | 1-3/8" to 2-1/4" | 輔 | - | 5.75“ | 新台幣8,049元 |