項目 | 機械無鑰匙櫃鎖 |
投擲螺栓 | Cross |
外殼材料 | 鑄金屬 |
門厚度 | 3機構/ 16“ |
完 | 緞鉻 |
手 | 非人手 |
手柄類型 | 把手 |
鍵盤 | 5按鈕,防破壞 |
鎖存長度 | 1" |
閂鎖類型 | 鎖舌 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 1 |
外部深度 | 3機構/ 4“ |
外部高度 | 5.25“ |
寬度外 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 24.13 |
原產地 | US |
型號 | 門厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
9622C2226D41 | 5/8“至7/8” | 新台幣5,564元 | |
9662C2226D41 | 14至20號金屬 | 新台幣5,435元 | |
9621C2126D41 | 5/8“至7/8” | 新台幣5,113元 | |
9622C2126D41 | 5/8“至7/8” | 新台幣5,113元 | |
C960226D41 | 5/8“至7/8” | 新台幣5,070元 | |
9682C2326D41 | 3機構/ 16“ | 新台幣4,662元 |