項目 | Mech.機甲。 Push Button Lockset按鈕鎖具 |
渦流 | 2.75“ |
外殼材料 | 鋅 |
門厚度 | 1-3/4" to 2-1/4" |
完 | 緞鉻 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 按鍵覆蓋,通過,鎖定輸入 |
手 | 權 |
手柄類型 | 槓桿 |
內部深度 | 2.375“ |
內高 | 9" |
內寬 | 3.25“ |
鍵盤 | 5按鈕,防破壞 |
鎖存長度 | 3機構/ 4“ |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 1 |
外部深度 | 3-13 / 16“ |
外部高度 | 7.375“ |
寬度外 | 3.125“ |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 5.39 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 26.67 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部深度 | 渦流 | 外殼材料 | 內高 | 內寬 | 外部高度 | 寬度外 | 門厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE21B/EE21B26D41 | 2.375“ | 2.75“ | 鋅 | 7.375“ | 3.125“ | 7.375“ | 3.125“ | 1-3/4" to 2-1/4" | 新台幣54,621元 | ||
EE11/1126D41 | 2.375“ | 2.75“ | 鋅 | 7.375“ | 3.125“ | 7.375“ | 3.125“ | 1-3/4" to 2-1/4" | 新台幣48,785元 | ||
RR8148B26D41 | 2.375“ | 2.75“ | 鋅 | 9" | 3.25“ | 7.375“ | 3.125“ | 1-3/4" to 2-1/4" | 新台幣35,765元 | ||
LR8146R0341 | 2.375“ | 2.75“ | 鋅 | 9" | 3.25“ | 7.375“ | 3.125“ | 1-3/4" to 2-1/4" | 新台幣33,623元 | ||
L8146B26D41 | 2.375“ | 2.75“ | 鋅 | 9" | 3.25“ | 7.375“ | 3.125“ | 1-3/4" to 2-1/4" | 新台幣35,847元 | ||
LR8146B26D41 | 2.375“ | 2.75“ | 鋅 | 9" | 3.25“ | 7.375“ | 3.125“ | 1-3/4" to 2-1/4" | 新台幣34,957元 | ||
LL1041S26D41 | 2.375“ | 2.75“ | 鋅 | 9" | 3.25“ | 7.375“ | 3.125“ | 1-3/8" to 2-1/4" | 新台幣32,807元 |