得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 模擬鐵路測試儀 |
準確性 | VDC +/- 2%滿量程,VAC +/- 3%滿量程 |
聲音連續性 | 沒有 |
電池類型 | 9V和D |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 600 |
Max.最高DC Amps直流電流 | 30A |
Max.最高DC Volts直流電壓 | 600 |
Max.最高Ohms歐姆 | 6K歐姆 |
靈敏度 | 300 歐姆/交流電,1000 歐姆/直流電 |
船重(kg) | 1.86 |
船高(厘米) | 30.73 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 9030330080 |
原產地 | US |