項目 | 模擬萬用表 |
交流頻率響應 | 100千赫 |
準確性 | VDC +/- 2%滿量程,VAC +/- 3%滿量程 |
聲音連續性 | 是 |
電池類型 | 9V和D |
分貝 | -20至+ 50分貝 |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 1000 |
Max.最高DC Amps直流電流 | 10A |
Max.最高DC Volts直流電壓 | 1000 |
Max.最高Ohms歐姆 | 20M歐姆 |
靈敏度 | 5K歐姆/ VAC,20K歐姆/ VDC |
UPC | 745918123952 |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 9030310000 |
原產地 | US |