項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | 讀數的+/- 0.1%+/- 2個計數 |
連接器類型 | 螺絲端子 |
深度 | 3.25“ |
顯示屏 | 紅色LED |
顯示位數 | 3.5 |
顯示範圍 | 1999 |
勵磁 | 沒有 |
適合 | 1/8 DIN開孔 |
輸入範圍 | 200歐姆 |
安裝 | 夾 |
所需功率 | 120 VAC |
繼電器 | 5VAC時,兩個額定功率為250A的SPDT |
次數 | 鷹3 |
類別 | 電阻 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 準確性 | 深度 | 安裝 | 所需功率 | 次數 | 類別 | 顯示屏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H340-1-91-020 | 數字面板儀表 | 讀數的 +/-0.2% +/-2 計數 | 3.25“ | 夾 | 120 VAC | 鷹3 | 溫度 | 紅色LED | 新台幣23,209元 | ||
24503 | 數字面板儀表 | 輸入的+/- 1.0%+ 5個計數 | 4.72“ | 滑動安裝支架 | 120 VAC | 2800系列 | 直流電壓 | 紅色LED | 新台幣16,878元 | ||
M235-0-2-13-0 | 數字面板儀表 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 2.36“ | 獨特,可堆疊多個儀表 | 9 32 VDC | 最小最大 | 直流電壓 | 灰色LCD | 新台幣10,967元 | ||
F35-1-91-0 | 數字面板儀表 | 輸入的+/- 2%+/- 0.2 Hz | 2.94“ | 夾 | 120 VAC | 鶻 | 頻率 | 紅色LED | 新台幣9,824元 | ||
12227 | 萬用表 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣29,493元 | ||
M23512740 | 米 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣14,690元 | ||
M23522350 | 數字面板儀表 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣15,848元 |