項目 | 對角刀 |
切 | 沖水按鈕 |
切割能力/材料 | 銅線 |
處理顏色 | 湖水綠 |
手柄類型 | 浸膠 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 5機構/ 8“ |
鉗口寬度 | 7機構/ 16“ |
材料 | 硬化鋼 |
最高 顎開口 | 1" |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 尖 |
總長度 | 6" |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 與機身相同顏色 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 手柄類型 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 材料 | 最高 顎開口 | 總長度 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 浸膠 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 硬化鋼 | 3機構/ 4“ | 5.375“ | 與機身相同顏色 | 新台幣1,142元 | ||
15027 | 浸膠 | 1" | 7機構/ 16“ | 硬化鋼 | 1.25“ | 7.375“ | 與機身相同顏色 | 新台幣1,425元 | ||
15018 | 浸膠 | 3機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 硬化鋼 | 1" | 8" | 與機身相同顏色 | 新台幣1,759元 | ||
16107 | 浸膠 | 3機構/ 4“ | 7機構/ 16“ | 硬化鋼 | 1" | 6.25“ | 與機身相同顏色 | 新台幣1,451元 | ||
16108 | 浸膠 | 5機構/ 8“ | 7機構/ 16“ | 硬化鋼 | 1" | 8.25“ | 與機身相同顏色 | 新台幣1,590元 | ||
15017 | 枕形 | 13機構/ 16“ | 1.187“ | 鍛合金鋼 | - | 7" | 沒有評分 | 新台幣1,585元 |