得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角鍵組 |
臂長 | 2.8“到8.8” |
手臂類型 | 長 |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 黑氧化物 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 樸素 |
測量類型 | SAE |
件數 | 13 |
三方圈 | L |
尺碼 | S17 |
內含尺寸 | 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |