SK 專業 19769 | 套筒起子頭套裝 1/4 和 3/8 驅動器 9 件 | 20k421 | XNUMXkXNUMX Raptor Supplies 台灣
SK PROFESSIONAL TOOLS 19769套筒批頭套裝1/4和3/8驅動器9 Pc | Pinkoi AB4YHH 20K421

SK PROFESSIONAL TOOLS 19769 套筒起子頭套件 1/4 和 3/8 驅動器 9 件

貨號:AB4YHH Model: 19769,en交叉編號:20K421

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目套筒批頭
驅動器大小1 / 4“,3 / 8”
光驅類型方形
超級鉻
材料S2鋼
件數9
SAE或公制SAE
包含插座1/4“驅動器:T10,T15,T20,T25,T27,T30、3 / 8”驅動器:T40,T45,T50
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
提示類型梅花

送貨信息:

船重(kg) 0.29
船高(厘米)2.54
船長(厘米)16.76
船寬(厘米)6.35
HS代碼8207906000
原產地US

產品型號

產品型號驅動器大小件數SAE或公制包含插座提示類型價錢
SK專業工具19733套筒批頭套裝3/8 1/2英寸驅動器9 Pc | Pinkoi AA4BKV 12D294 197333 / 8“,1 / 2”超級鉻9SAE3/8英寸驅動器:5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、5 / 16 3/8英寸; 1/2英寸驅動器:1 / 2、9 / 16、5 / 8英寸十六進制新台幣6,711元
SK PROFESSIONAL TOOLS 19734套筒批頭套裝3/8 1/2英寸驅動器9 Pc | Pinkoi AA4BKW 12D295 197343 / 8“,1 / 2”超級鉻9公制3/8" 驅動:4, 5, 6, 7, 8, 10 mm;1/2" 驅動:12, 14, 17 mm十六進制新台幣9,025元
SK PROFESSIONAL TOOLS 19723套筒批頭套裝3/8英寸驅動器7 Pc | Pinkoi AA4BKX 12D296 197233機構/ 8“超級鉻7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"十六進制新台幣5,482元
SK PROFESSIONAL TOOLS 41427套筒批頭套裝1/2英寸驅動器7 Pc | Pinkoi AB4YFN 20K360 414271機構/ 2“超級鉻7公制6,8,10,12,14,17,19毫米十六進制新台幣9,089元
SK PROFESSIONAL TOOLS 41227套筒批頭套裝1/2英寸驅動器7 Pc | Pinkoi AB4YGL 20K401 412271機構/ 2“超級鉻7SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"十六進制新台幣6,993元
SK專業工具89039套筒批頭套件1/4 3/8英寸驅動器33件| | | | | AB4YHF 20K419 890391 / 4“,3 / 8”超級鉻33SAE和公制Torx-1 / 4“驅動器:T10,T15,T20,T25,T27,T30; 1/4”驅動器螺絲起子頭:1 / 4、9 / 32、5 / 16“開槽,#1、2,Phillips; Torx-3 / 8“驅動器:T40,T45,T50,T55; 3/8英寸驅動器六角頭:1 / 8、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、5 / 16、3 / 8'',2、2.5、3、4、5、6、7 ,8、10毫米; 開槽的梅花,六角,Pozidrive,開槽,菲利普斯新台幣21,662元
SK PROFESSIONAL TOOLS 19768套筒批頭套裝1/4和3/8驅動器12 Pc | Pinkoi AB4YHG 20K420 197681 / 4“,3 / 8”超級鉻12SAE1/4“驅動器:T7,T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30、3 / 8”驅動器:T40,T45,T50,T55梅花新台幣7,893元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SK PROFESSIONAL TOOLS 19769 套筒起子頭套件 1/4 和 3/8 驅動器 9 件