項目 | 喇叭螺母扳手套裝 |
完 | 超級鉻 |
件數 | 3 |
點數 | 6 |
長度範圍 | 5-7/64" to 8-55/64" |
SAE或公制 | SAE |
包括扳手 | 3/8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11/16“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 件數 | SAE或公制 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 全波蘭 | 5 | SAE | 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8“ | 新台幣5,319元 | ||
376 | 全波蘭 | 6 | 公制 | 9×11、10×12、13×14、15×17、16×18、19×21毫米 | 新台幣6,681元 | ||
371 | Chrome瀏覽器 | 11 | SAE和公制 | 1/4 x 5/16、3/8 x 7/16、1/2 x 9/16、5/8 x 11/16、3/4 x 7/8"、9 x 11、10 x 12、13 x 14、15 x 17、16 x 18、19 x 21 毫米 | 新台幣12,546元 |