項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 7機構/ 8“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 025141409123 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | SAE或公制 | 驅動器大小 | 完 | 尺寸 | 插座深度 | 項目 | 材料 | 點數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40971 | - | 1機構/ 4“ | 超級鉻 | - | - | 手棘輪 | 鐵件 | - | 新台幣2,955元 | ||
40952 | - | 1機構/ 4“ | 超級鉻 | - | - | 手棘輪 | 鐵件 | - | 新台幣1,459元 | ||
40310 | 公制 | 1機構/ 2“ | Chrome瀏覽器 | 10 | 標準 | 插座 | 合金鋼 | 12 | 新台幣512元 | ||
40314 | 公制 | 1機構/ 2“ | Chrome瀏覽器 | 14mm | 標準 | 插座 | 合金鋼 | 12 | 新台幣552元 | ||
40412 | SAE | 3機構/ 8“ | Chrome瀏覽器 | 3機構/ 8“ | 中深烘 | 插座 | 合金鋼 | 6 | 新台幣552元 | ||
40414 | SAE | 3機構/ 8“ | Chrome瀏覽器 | 7機構/ 16“ | 中深烘 | 插座 | 合金鋼 | 6 | 新台幣552元 | ||
40816 | SAE | 1機構/ 2“ | Chrome瀏覽器 | 1機構/ 2“ | 中深烘 | 插座 | 合金鋼 | 12 | 新台幣798元 |