項目 | 長套筒鑽頭套裝 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
完 | 超級鉻 |
材料 | S2鋼 |
件數 | 5 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示類型 | 十六進制 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | SAE或公制 | 包含插座 | 提示類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41455 | 1機構/ 2“ | 5 | 公制 | 8、10、12、14、17毫米 | 十六進制 | 新台幣7,199元 | ||
84220 | 1機構/ 4“ | 10 | SAE | 1/4“驅動器:T8,T10,T15,T20,T25,T27、3 / 8”驅動器:T30,T40,T45,T50 | 梅花 | 新台幣11,865元 | ||
19728 | 3機構/ 8“ | 7 | SAE | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 十六進制 | 新台幣7,638元 | ||
19726 | 3機構/ 8“ | 6 | 公制 | 4,5,6,7,8,10毫米 | 十六進制 | 新台幣5,990元 | ||
19748 | 3機構/ 8“ | 8 | 公制 | 3、4、5、6、7、8、9、10 毫米 | 球形六角 | 新台幣9,813元 | ||
19751 | 3機構/ 8“ | 7 | SAE | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 十六進制 | 新台幣5,559元 |