項目 | 套筒頭 |
位長 | 3.25“ |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
插入長度 | 3-1 / 4“ |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 6 |
總長度 | 3.25“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 8 |
插座深度 | 標準 |
吸頭尺寸 | 8mm |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41216 | - | 3.437“ | SAE | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,144元 | ||
41218 | - | 3.437“ | SAE | 9機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 新台幣1,149元 | ||
41220 | - | 3.437“ | SAE | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,201元 | ||
41419 | 3.75“ | 3.75“ | 公制 | 19mm | 19mm | 新台幣1,320元 | ||
41224 | 3.75“ | 3.75“ | SAE | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,320元 | ||
41214 | 3.25“ | 3.25“ | SAE | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,005元 | ||
41213 | 3.25“ | 3.25“ | SAE | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣941元 |