項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 3.25“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
插座深度 | 中深烘 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41132 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 1.625“ | 1" | 標準 | 新台幣734元 | |
41134 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 1 23機構/ 32“ | 1-1 / 16“ | 標準 | 新台幣857元 | |
41136 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 1 23機構/ 32“ | 1.125“ | 標準 | 新台幣884元 | |
41816 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 3.25“ | 1機構/ 2“ | 中深烘 | 新台幣801元 | |
41818 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 3.25“ | 9機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣803元 | |
41820 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 3.25“ | 5機構/ 8“ | 中深烘 | 新台幣801元 | |
41824 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 3.25“ | 3機構/ 4“ | 中深烘 | 新台幣853元 |