項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 2" |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1機構/ 8“ |
插座深度 | 中深烘 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41905 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 2" | 5機構/ 32“ | 中深烘 | 新台幣574元 | |
41906 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 2" | 3機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣567元 | |
41907 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 2" | 7機構/ 32“ | 中深烘 | 新台幣567元 | |
41908 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 2" | 1機構/ 4“ | 中深烘 | 新台幣569元 | |
41909 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 2" | 9機構/ 32“ | 中深烘 | 新台幣566元 | |
41910 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 2" | 5機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣569元 | |
41911 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 2" | 11機構/ 32“ | 中深烘 | 新台幣572元 |