項目 | 套筒頭 |
位長 | 11機構/ 16“ |
鑽頭樣式 | 菲利普斯 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 超級鉻 |
插入長度 | 11機構/ 16“ |
材料 | S2鋼 |
點數 | 4 |
總長度 | 1.75“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | #2 |
插座深度 | 標準 |
吸頭尺寸 | #2 |
提示類型 | #2菲利普斯 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
型號 | 提示類型 | 位長 | 完 | 材料 | 點數 | 總長度 | 尺寸 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42940 | 梅花加 | 1.75“ | Chrome瀏覽器 | 合金鋼 | 6 | 1.75“ | T10 | T10 | 新台幣689元 | |
42941 | 梅花加 | 1.75“ | Chrome瀏覽器 | 合金鋼 | 6 | 1.75“ | T15 | T15 | 新台幣686元 | |
42942 | 梅花加 | 1.75“ | Chrome瀏覽器 | 合金鋼 | 6 | 1.75“ | T20 | T20 | 新台幣678元 | |
42943 | 梅花加 | 1.75“ | Chrome瀏覽器 | 合金鋼 | 6 | 1.75“ | T25 | T25 | 新台幣689元 | |
42944 | 梅花加 | 1.75“ | Chrome瀏覽器 | 合金鋼 | 6 | 1.75“ | T27 | T27 | 新台幣689元 | |
42945 | 梅花加 | 1.75“ | Chrome瀏覽器 | 合金鋼 | 6 | 1.75“ | T30 | T30 | 新台幣688元 | |
44483 | #2菲利普斯 | 1 9機構/ 16“ | 超級鉻 | S2鋼 | 4 | 2.63“ | #2 | #2 | 新台幣818元 |