得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 火星塞插座組 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | 超級鉻 |
包括Flex插座點樣式 | 6 |
件數 | 2 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 5/8和13/16“ |
標準 包括插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |