SK 專業 45148 | 擺動插座延長件 3/8 X 35 吋 | 20k368 | Raptor Supplies 台灣
SK 專業工具 45148 擺動套筒延長件 3/8 x 35 英寸 | AB4YFT 20K368

SK PROFESSIONAL TOOLS 45148 擺動插座延長件 3/8 x 35 英寸

貨號:AB4YFT Model: 45148,en交叉編號:20K368

得到它 可能 9, 星期四

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目擺動插座擴展
驅動器大小3機構/ 8“
超級鉻
件數1
總長度35“

送貨信息:

船重(kg) 0.86
船高(厘米)2.03
船長(厘米)87.88
船寬(厘米)2.03
HS代碼8466100175
原產地US

產品型號

產品型號驅動器大小總長度尺寸價錢
SK專業工具45144擺動套筒擴展3/8 x 4 In | AA3ZQM 12A406 451443機構/ 8“4"11機構/ 16“新台幣864元
SK專業工具45145擺動套筒擴展3/8 x 10 In | AA3ZQN 12A407 451453機構/ 8“10“11機構/ 16“新台幣1,148元
SK專業工具45146擺動套筒擴展3/8 x 18 In | AA3ZQP 12A408 451463機構/ 8“18“11機構/ 16“新台幣1,794元
SK專業工具45147擺動套筒擴展3/8 x 24 In | AA3ZQQ 12A409 451473機構/ 8“24“11機構/ 16“新台幣2,495元
SK PROFESSIONAL TOOLS 45165擺動套筒擴展3/8 x 3 In | AA3ZRB 12A419 451653機構/ 8“3"11機構/ 16“新台幣898元
SK專業工具45166擺動套筒擴展3/8 x 6 In | AA3ZRC 12A420 451663機構/ 8“6"11機構/ 16“新台幣1,064元
SK專業工具45167擺動套筒擴展3/8 x 8 In | AA3ZRD 12A421 451673機構/ 8“8"11機構/ 16“新台幣1,125元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SK PROFESSIONAL TOOLS 45148 擺動插座延長件 3/8 x 35 英寸