項目 | 套筒頭 |
位長 | 11機構/ 16“ |
鑽頭樣式 | 梅花(R) |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 超級鉻 |
插入長度 | 11機構/ 16“ |
材料 | S2鋼 |
點數 | 4 |
總長度 | 1-11 / 16“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | T40 |
插座深度 | 標準 |
吸頭尺寸 | T40 |
提示類型 | 梅花 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 位長 | 完 | 吸頭尺寸 | 提示類型 | 項目 | 材料 | 點數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41205 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 超級鉻 | 1機構/ 8“ | 十六進制 | 套筒頭 | S2鋼 | 4 | 新台幣600元 | ||
41209 | 7機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 超級鉻 | 7機構/ 32“ | 十六進制 | 套筒頭 | S2鋼 | 4 | 新台幣600元 | ||
41210 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 超級鉻 | 1機構/ 4“ | 十六進制 | 套筒頭 | S2鋼 | 4 | 新台幣600元 | ||
41212 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | 超級鉻 | 3機構/ 8“ | 十六進制 | 套筒頭 | S2鋼 | 4 | 新台幣722元 | ||
41405 | 6 | 1機構/ 4“ | 超級鉻 | 6mm | 十六進制 | 套筒頭 | S2鋼 | 4 | 新台幣554元 | ||
41406 | 7mm | 5機構/ 16“ | 超級鉻 | 7mm | 十六進制 | 套筒頭 | S2鋼 | 4 | 新台幣782元 | ||
41407 | 8 | 5機構/ 16“ | 超級鉻 | 8mm | 十六進制 | 套筒頭 | S2鋼 | 4 | 新台幣780元 |