項目 | 套筒頭 |
位長 | 15機構/ 16“ |
鑽頭樣式 | 梅花(R) |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 超級鉻 |
插入長度 | 15機構/ 16“ |
材料 | S2鋼 |
點數 | 4 |
總長度 | 2.437“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | T60 |
插座深度 | 標準 |
吸頭尺寸 | T60 |
提示類型 | 梅花 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 位長 | 驅動器大小 | 吸頭尺寸 | 提示類型 | 完 | 材料 | 點數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42938 | T8 | 1.75“ | 1機構/ 4“ | T8 | 梅花加 | Chrome瀏覽器 | 合金鋼 | 6 | 新台幣690元 | ||
41430 | 10 | 3.25“ | 1機構/ 2“ | 10mm | - | Chrome瀏覽器 | 合金鋼 | 6 | 新台幣1,005元 | ||
41270 | 5機構/ 8“ | 7.25“ | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | - | Chrome瀏覽器 | 合金鋼 | 6 | 新台幣1,644元 | ||
41458 | 8 | 6.625“ | 1機構/ 2“ | 8mm | - | Chrome瀏覽器 | 合金鋼 | 6 | 新台幣1,075元 | ||
42958 | T8 | 4" | 1機構/ 4“ | T8 | - | Chrome瀏覽器 | 合金鋼 | 6 | 新台幣1,026元 | ||
45530 | 10 | 1.75“ | 3機構/ 8“ | 10mm | 球頭六角 | 超級鉻 | S2鋼 | 4 | 新台幣1,006元 | ||
45492 | #2 | 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | #2 | 波茲德里夫 | 超級鉻 | S2鋼 | 4 | 新台幣631元 |