Sk Professional Tools經銷商| Raptor Supplies 台灣

SK PROFESSIONAL TOOLS

篩選

手工具

氣動工具

水喉水務工程

電動工具

車隊和車輛維修

手工具 篩選

扳手查看全部

  • 套筒扳手

    重型套筒扳手,非常適合在汽車維護和維修服務中固定方形/六角形螺母和螺栓。 具有深度偏移功能,可在操作過程中獲得最大的手部間隙。 也可提供單獨的半月形扳手

  • 組合扳手套裝

    短/長/標準組合扳手組,適合驅動頑固或磨損的機械部件,例如螺栓,螺母和螺釘。 具有SuperKrome /黑色氧化物塗層,可防止磨蝕

  • 組合扳手

    非常適合在汽車、航空航天、機械和建築應用中夾緊、鬆開和緊固螺母和螺栓。 採用鋼結構,可承受工業濫用,並採用全拋光/黑色氧化表面處理,可抵抗磨損材料

  • 喇叭螺母扳手套裝

    最適合使用六角接頭和螺母進行工業機械維護、液壓設備安裝、冷卻劑和管道。 有鍍鉻、全拋光和超級鍍鉻表面可供選擇,可抵抗液壓油和磨蝕性化學品

  • 喇叭螺母扳手

    適用於緊固汽車維修,金屬加工,消防和安全,採礦和造船廠的螺母和螺栓。 全鋼結構可承受惡劣的工業和外部環境,同時確保長期,持久的運行。 提供全拋光和超鍍鉻飾面版本

  • 六角和梅花鍵組

    最適合工業機械、液壓設備、自動化、金屬加工和研發應用中內六角螺釘和螺栓的安裝和拆卸。 黑色氧化處理,具有高耐磨性。 有普通手柄和 L 形手柄可供選擇

  • 可互換的頭部扭矩扳手

    千分尺扭矩扳手設計用於在製造,包裝,石油和天然氣,採礦和維修應用中將螺母和螺栓緊固至精確的扭矩值。 可聽見的喀嗒聲指示器,可警告您不要超過扭矩值,以及鋼結構可承受意外跌落和打擊

  • 可互換的扭矩扳手頭

    適用於液壓設備,工業機械和維修應用中的扳手。 高碳鋼結構可提供強度和耐用性。 提供開放式和方形驅動頭變體

  • 千分尺扭矩扳手

    棘輪扭矩扳手專為金屬加工、採礦、製造和生產應用中的精確扭矩輸出操作而設計。 雙硬度手柄提供額外的穩定性、易用性和用戶舒適度。 提供 1/2、1/4、3/4 和 3/8 英寸驅動器尺寸

  • 棘輪扳手套裝

    兩用扳手套裝非常適合緊固或鬆開螺母和螺栓。 採用六爪技術,可在6個位置上提供1.7度的弧度擺幅,以實現最大精度。 配備工字梁手柄,可均勻分佈力

  • 棘輪扳手

套筒和批頭查看全部

  • 手棘輪

    包括撓性頭部手柄,手動棘輪和指輪棘輪,適合與用於將螺母和螺栓緊固在狹窄的空間內的插座一起使用; 用於造紙和紙漿廠,以及焊接,倉儲,包裝和木工應用。 圓頭棘輪提供1 / 2、1 / 4、3 / 4和3/8英寸驅動器尺寸

  • 插座適配器

    用於調整套筒的驅動尺寸,以便與不同驅動尺寸的扳手一起使用。 大多數型號均採用 SuperKrome 表面處理,可實現最大程度的耐腐蝕性,並提供單手鎖定機構,可快速安裝和拆卸套筒

  • 套筒批頭組

    用於使用液壓或氣動衝擊扳手擰緊內六角螺栓和有頭螺釘。 部分型號採用SuperKrome鍍層,可產生類似珠寶的鏡面拋光飾面。 提供SAE和Metric配置

  • 套筒批頭

    使用方頭套筒與六角套筒配置相同的棘輪建立連接。 採用 S2 或合金鋼結構,確保高溫和低溫下的穩定性。 提供 3/8、1/4 和 1/2 英寸驅動器尺寸選項

  • 套接字擴展

    與套筒和手動工具一起使用,以鬆開和擰緊機械緊固件。 提供3 / 8、3 / 4、1 / 4和1/2英寸驅動器尺寸選項

  • 套筒組

    多種帶鑽頭的插座套件和火花塞插座套件,可輕鬆拆卸凸耳螺母和車輪鎖。 精選型號採用SuperKrome /耐腐蝕合金鋼/黑色氧化物表面處理,確保尺寸穩定性和潤滑性

  • 套筒扳手配件

    包括棘輪重建和更新套件,加速器,旋轉器擴展,T型滑動手柄,指輪棘輪和萬向節。 滑動T型手柄可在緊湊的空間中提供更好的通行性,並具有SuperKrome塗層,可延長使用壽命

  • 套接字

    與SureGrip六角驅動器設計集成在一起,以驅動緊固件的側面並防止損壞或生鏽的緊固件變圓。 鍍鉻/ SuperKrome /黑色氧化物/耐腐蝕表面處理

  • 火花塞插座

切割工具查看全部

衝擊套筒和批頭查看全部

  • 衝擊套筒適配器
  • 衝擊插座

    適用於扳手,用於製造業,液壓設備和工業機械中的螺母和螺栓緊固操作。 鋼結構提供了高強度和長期耐用性。 提供2英寸長的變體

壓接工具查看全部

  • 電纜和電線壓接工具

    設計用於切割,剝皮和壓接尺寸為22至10 AWG的電線。 具有緩衝手柄,可為長時間使用提供用戶舒適感

關於 Sk 專業工具

SK Professional Tools 產品目錄包括套筒套件、扳手套件、鉗子、刀具、螺絲起子、螺絲起子、鐵鎚、沖頭、鑿子、棘輪、破碎桿、撬桿和扭力扳手頭。 SK 衝擊套筒 與氣動、電動或液壓衝擊扳手一起使用,用於拆卸車輛上磨損/剝落/頑固的螺母和螺栓。 這些鋼製衝擊套筒旨在輕鬆應對衝擊扳手引起的振動。 它們採用 SureGrip 驅動設計,可防止生鏽或損壞的緊固件變圓,並採用黑色磷酸鹽塗層以提高抗腐蝕性。 SK 扳手套裝 適用於驅動頑固或磨損的機械部件,例如螺栓、螺母和螺絲。 它們具有 SuperKrome/黑色氧化物塗層,可防止磨損。

主要商品名稱

SuperKrome Flex 小數組合扳手套裝

它們包含 3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16 和 3/4 英寸組合扳手,裝在托盤中。 這些扳手的旋轉套筒端允許在封閉和狹窄的空間中移動。 他們來了...閱讀更多 

TurboSockets

這些工具設計用於拆卸對於螺絲刀來說過於頑固的十字螺絲和一字螺絲。 它們也是拆卸非常薄、錐形或圓形的螺母、螺栓和螺釘的理想選擇...閱讀更多 

Sk專業工具競爭優勢

SK Tools SureGrip 驅動設計

SK Tools 的 SureGrip 驅動設計接合緊固件的側面而不是角落。 除了增加強度之外,這還可以防止生鏽或損壞的緊固件變圓,這種情況在使用帶有尖角的六角工具時可能會發生。

常问问题解答

SK Professional組合扳手套裝的意義是什麼?

這些組合扳手套件採用 6 爪技術,可提供 1.7 度弧形擺動,在 216 個位置上實現最佳精度。

SK Professional 衝擊套筒套件是否耐腐蝕?

是的,它們具有磷酸錳飾面,可抵抗暴露表面的腐蝕。

SureGrip 驅動器設計有哪些優勢?

SureGrip 驅動器設計驅動緊固件的側面,同時提供更高的強度並防止損壞或生鏽的緊固件變圓,這可能在使用尖角六角工具時發生。

SK Tools 扭力扳手如何運作?

SK Tools 扭力扳手 擁有經過校準的機制,使他們能夠準確測量和施加扭矩。 當擰緊過程中達到所需的扭力等級時,扳手會發出喀喀聲或其他訊號,提醒使用者停止施力。

使用SK Tools扭力扳手時如何確保安全?

  • 請務必閱讀並遵循製造商的說明。
  • 佩戴適當的安全裝備,例如手套和護目鏡。
  • 確保扭力扳手狀況良好並經過正確校準。
  • 正確存放扭力扳手以保持其準確性。
  • 在精密或敏感部件附近使用扭力扳手時要小心。

SK扳手組該如何保養?

  • 使用後清潔扳手,清除污垢和碎屑。
  • 如有必要,潤滑任何運動部件。
  • 將套件存放在乾燥的地方,並確保其擺放整齊,以防止單個扳手損壞或丟失。