項目 | 棘輪扳手套裝 |
配件 | 塑料托盤 |
完 | Chrome瀏覽器 |
柔性頭 | 沒有 |
材料 | 鐵件 |
最小 弧形擺動 | 2學位 |
齒數 | 216 |
件數 | 7 |
點數 | 6 |
抵銷 | 0學位 |
倒車 | 沒有 |
SAE或公制 | SAE |
扳手風格 | 組合 |
包括扳手 | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" |
船重(kg) | 1.65 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | SAE或公制 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80019 | 12 | 公制 | 8毫米、9毫米、10毫米、11毫米、12毫米、13毫米、14毫米、15毫米、16毫米、17毫米、18毫米、19毫米 | 新台幣21,955元 |