項目 | 螺絲刀 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 輪廓的 |
處理材料 | 丁酸 |
總長度 | 8 29機構/ 32“ |
刀柄長度 | 4" |
柄材料 | 鉻釩鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 1機構/ 4“ |
提示樣式 | 梯形開槽 |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 提示樣式 | 手柄設計 | 處理材料 | 提示樣式組 | 項目 | 總長度 | 刀柄長度 | 刀柄形狀 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79101 | 梯形開槽 | 多成分 | 開槽 | 螺絲刀 | 8 13機構/ 32“ | 4" | 圓形 | 新台幣664元 | |||
79102 | 梯形開槽 | 多成分 | 開槽 | 螺絲刀 | 10 13機構/ 64“ | 6" | 圓形/六角枕 | 新台幣780元 | |||
79104 | 梯形開槽 | 多成分 | 開槽 | 螺絲刀 | 12 13機構/ 16“ | 8" | 圓形/六角枕 | 新台幣1,142元 | |||
79112 | 菲利普斯 | 多成分 | 菲利普斯/ Crosspoint | 螺絲刀 | 8 13機構/ 32“ | 4" | 圓形 | 新台幣556元 | |||
79113 | 菲利普斯 | 多成分 | 菲利普斯/ Crosspoint | 螺絲刀 | 8 13機構/ 32“ | 4" | 圓形/六角枕 | 新台幣660元 | |||
79115 | 菲利普斯 | 多成分 | 菲利普斯/ Crosspoint | 螺絲刀 | 10 13機構/ 16“ | 8" | 圓形/六角枕 | 新台幣1,177元 | |||
79117 | 梯形開槽 | 多成分 | 開槽 | 螺絲刀 | 5.625“ | 3" | 圓形/六角枕 | 新台幣528元 |