得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓油 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 輪廓的 |
處理材料 | 丁酸 |
總長度 | 11 5機構/ 16“ |
刀柄長度 | 8" |
柄材料 | 鉻釩鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 3機構/ 8“ |
提示樣式 | 梯形開槽 |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |