項目 | 套筒批頭 |
驅動器大小 | 1/4", 3/8", 1/2" |
光驅類型 | 方形 |
完 | 超級鉻 |
材料 | S2鋼 |
件數 | 13 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 1/4英寸驅動器:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30、3 / 8英寸驅動器:T40,T45,T47,T50,T55、1 / 2英寸驅動器:T60 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示類型 | 梅花 |
UPC | 025141842135 |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |