項目 | 套筒批頭 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 超級鉻 |
材料 | S2鋼 |
件數 | 9 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 1/4“驅動器:T10,T15,T20,T25,T27,T30、3 / 8”驅動器:T40,T45,T50 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示類型 | 梅花 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
84004 | Chrome瀏覽器 | 螺絲刀 | 新台幣774元 |