項目 | 組合扳手套裝 |
完 | 全波蘭 |
頭角 | 15學位 |
件數 | 19 |
點數 | 12 |
長度範圍 | 3-3/4 to 12-7/16 |
SAE或公制 | 公制 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
扳手風格 | 標準 |
包括扳手 | 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 毫米 |
船重(kg) | 3.44 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 55.12 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 點數 | SAE或公制 | 扳手風格 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86237 | 7 | 12 | SAE | 短 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | - | 詢價
| |
86247 | 7 | 12 | 公制 | 短 | 10,12,13,14,15,17,18毫米 | - | 詢價
| |
86255 | 15 | 12 | SAE | 標準 | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | 新台幣14,594元 | ||
86265 | 15 | 12 | 公制 | 標準 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22毫米 | 新台幣13,746元 | ||
86017 | 13 | 12 | SAE | 長 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | 新台幣14,889元 | ||
86127 | 13 | 6 | 公制 | 長 | 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 毫米 | 新台幣12,842元 | ||
86011 | 9 | 6和12 | SAE | 標準 | 6分:1/4,5/16,3/8,7/16“,12分:1/2,9/16,5/8,11/16,3/4” | 新台幣8,937元 |