Sk 專業工具 87212s | 21a314 | XNUMXaXNUMX擴口螺帽扳手| Raptor Supplies 台灣
SK 專業工具 87212s 擴口螺母扳手 偏置 6 點 3/8 x 7/16 英寸 | AB6DJB 21A314

SK PROFESSIONAL TOOLS 87212s 偏置 6 點擴口螺母扳手 3/8 x 7/16 英寸

貨號:AB6DJB 型號:87212s交叉編號:21A314

得到它 可能 6, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喇叭螺母扳手
超級鉻
頭部大小3 / 8“x 7 / 16”
材料鐵件
點數6
總長度5.25“
SAE或公制SAE
尺寸3/8 x 7/16英寸
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC025141872125

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.02
船長(厘米)13.46
船寬(厘米)2.03
HS代碼8204110030
原產地US

產品型號

產品型號點數總長度尺寸價錢
SK專業工具87208喇叭形螺母扳手4-1 / 8英寸長Sae | Pinkoi AA4AXR 12C507 87208全波蘭64.125“1/4 x 5/16英寸-
詢價
SK專業工具87216喇叭形螺母扳手Sae 6-1 / 16英寸長| AA4AXT 12C508 87216全波蘭66 1機構/ 16“1/2 x 9/16英寸-
詢價
SK專業工具87220喇叭形螺母扳手Sae 7英寸長| AA4AXU 12C509 87220全波蘭67"5/8 x 11/16英寸-
詢價
SK專業工具87228喇叭形螺母扳手Sae 7-15 / 32英寸| AA4AXV 12C510 87228全波蘭67 15機構/ 32“3/4 x 7/8英寸-
詢價
SK專業工具F1214喇叭形螺母扳手Sae 5-1 / 4英寸長| AA4BAZ 12C583 F1214全波蘭65.25“3/8 x 7/16英寸新台幣969元
SK專業工具F1618喇叭形螺母扳手Sae 6-3 / 16英寸長度| AA4BBA 12C584 F1618全波蘭66.187“1/2 x 9/16英寸新台幣1,088元
SK專業工具F2022喇叭形螺母扳手Sae 7-1 / 8英寸長| AA4BBB 12C585 F2022全波蘭67.125“5/8 x 11/16英寸新台幣1,329元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SK PROFESSIONAL TOOLS 87212s 偏置 6 點擴口螺母扳手 3/8 x 7/16 英寸