SK 專業 87260 | 擴口螺帽扳手公制 5-1/16 英吋長度 | 12c512 | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
SK專業工具87260螺母扳手5-1 / 16英寸長| AA4AXX 12C512

SK PROFESSIONAL TOOLS 87260 擴口螺母扳手 公制 5-1/16 英寸長度

貨號:AA4AXX Model: 87260,en交叉編號:12C512

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喇叭螺母扳手
全波蘭
頭部大小10mm x 12mm
材料鐵件
點數6
總長度5 1機構/ 16“
SAE或公制公制
尺寸10 x 12 毫米
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC025141872606

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)1.27
船長(厘米)13.97
船寬(厘米)2.03
HS代碼8204110030
原產地US

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
SK專業工具87259喇叭螺母扳手公制4-15 / 16英寸長度| AA4AXW 12C511 87259全波蘭4 15機構/ 16“9 x 11毫米-
詢價
SK專業工具87265喇叭形螺母扳手公制6-3 / 4英寸長| AA4AXZ 12C514 87265全波蘭6.75“15 x 17毫米-
詢價
SK專業工具8809喇叭形螺母扳手公制5英寸長| AA6AHH 13N593 8809全波蘭5"9 x 11毫米新台幣907元
SK專業工具8810螺母扳手5-9 / 16英寸長| AA6AHJ 13N594 8810全波蘭5 9機構/ 16“10 x 12 毫米新台幣997元
SK專業工具8813喇叭螺母扳手公制6-3 / 16英寸長度| AA6AHK 13N595 8813全波蘭6.187“13 x 14毫米新台幣1,087元
SK專業工具8815螺母扳手6-13 / 16英寸長| AA6AHL 13N596 8815全波蘭6 13機構/ 16“15 x 17毫米新台幣1,192元
SK專業工具8818螺母扳手7-1 / 8英寸長| AA6AHM 13N597 8818全波蘭7.125“16 x 18毫米新台幣1,326元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SK PROFESSIONAL TOOLS 87260 擴口螺母扳手 公制 5-1/16 英寸長度