得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 半月扳手 |
完 | 超級鉻 |
頭部大小 | 7 / 16“x 1 / 2” |
材料 | 鍛鋼 |
點數 | 12 |
總長度 | 5.875“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 7/16 x 1/2英寸 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 025141205121 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |