得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 千分尺扭力扳手 |
準確性 | + /-4% |
校准證書 | 沒有 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
手柄 | 舒適握力 |
頭型 | 固定式棘輪方形驅動器 |
材料 | 鐵件 |
測量類型 | 英寸磅/牛頓米 |
總長度 | 14 13機構/ 16“ |
初級比例增量 | 預設 |
主刻度範圍 | 750英寸磅/ 85 Nm / 864 kgf-cm |
迴轉 | CW |
二級刻度範圍 | 0到85nm |
設置 | 工廠 |
牙齒 | 可互換頭 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
視覺/聽覺指示器 | 點擊 |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |