得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 千分尺扭力扳手 |
準確性 | + / - 4% |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、1、1-1/ 16、1-1/8、1-3/16"、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32毫米 |
手柄 | 氯丁橡膠握把 |
材料 | 鐵件 |
測量類型 | 英磅 |
總長度 | 9" |
初級比例增量 | 1英寸磅 |
主刻度範圍 | 10至50英寸磅 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
設置 | 黑色為in。lbs。,黃金為ft。lbs。,藍色為Nm |
視覺/聽覺指示器 | 點擊 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |