Skb 3i-2215-8b-e | 保護套,24-1/2 X 18-1/4 X 9-3/4 英吋尺寸 | 55kc64| Raptor Supplies 台灣
SKB 3I-2215-8B-E 保護套,24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 英寸尺寸 | CE9RPW 55KC64

SKB 3I-2215-8B-E 保護套,24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 英寸尺寸

有現貨
貨號:CE9RPW 型號:3I-2215-8B-E交叉編號:55KC64

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$12,462 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保護套
底深6"
顏色黑色
內部深度8"
內部長度22“
內寬15 1機構/ 2“
蓋深度2"
負載能力250磅
材料共聚物聚丙烯
最小 溫度 評分69度
輪數2
總深度9 3機構/ 4“
總長度24 1機構/ 2“
總寬度18 1機構/ 4“
容積1.58立方英尺
輪型死板

送貨信息:

船重(kg) 7.88
原產地USA

產品型號

產品型號價錢
SKB 3I-2215-8B-C 保護套,24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 英寸尺寸 | CE9RPX 55KC65 3I-2215-8B-C新台幣16,197元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SKB 3I-2215-8B-E 保護套,24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 英寸尺寸
新台幣12,462元 /單元