Skb 3i-6018-8b-e | 保護套,62-23/32 X 20-5/8 X 9-5/8 英吋尺寸 | 55kc90| Raptor Supplies 台灣
SKB 3I-6018-8B-E 保護套,62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 英寸尺寸 | CE9RNQ 55KC90

SKB 3I-6018-8B-E 保護套,62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 英寸尺寸

有現貨
貨號:CE9RNQ 型號:3I-6018-8B-E交叉編號:55KC90

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$22,924 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保護套
底深6"
顏色黑色
內部深度8"
內部長度60“
內寬18“
蓋深度2"
負載能力330磅
材料共聚物聚丙烯
最小 溫度 評分69度
輪數2
總深度9 5機構/ 8“
總長度62 23機構/ 32“
總寬度20 5機構/ 8“
容積5立方英尺
輪型死板

送貨信息:

船重(kg) 15.3
原產地USA

產品型號

產品型號價錢
SKB 3I-6018-8B-L 保護套,62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 英寸尺寸 | CE9RNR 55KC91 3I-6018-8B-L新台幣27,622元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SKB 3I-6018-8B-E 保護套,62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 英寸尺寸
新台幣22,924元 /單元