項目 | 地板鋸 |
喬木洞 | 13機構/ 16“ |
刀片直徑。 | 4.375“ |
切割類型 | 幹 |
切深 | 3機構/ 4“ |
滿載電流 | 7 |
身高 | 20.25“ |
HP | 1 |
Hz | 60 |
總長: | 29“ |
材料 | 壓鑄鋁斜接 |
能量源 | 電 |
工具重量 | 25磅。 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 26.75“ |
船重(kg) | 13.66 |
船高(厘米) | 37.08 |
船長(厘米) | 74.17 |
船寬(厘米) | 51.82 |
HS代碼 | 8465910036 |
原產地 | CN |
A. 便攜式電動地板鋸非常適合安裝木地板和復合地板。 它的導軌上有一個圓鋸,該圓鋸連接到金屬底座上。
A. 有一個集塵袋,上面有一根管子連接到設備上,用於收集操作過程中產生的垃圾。
A. 此鋸無需特殊刀片即可順利切割乙烯基/PVC 芯地板。