項目 | 圓鋸 |
安培 | 15.0 |
刀桿尺寸 | 5機構/ 8“ |
斜切能力 | 51學位 |
斜角擋塊 | 45學位 |
刀片直徑。 | 7.25“ |
葉片側面 | 權 |
制動類型 | 與機身相同顏色 |
線長 | 6ft。 |
有線/無線 | 有線 |
切深@ 45度 | 1-15 / 16“ |
切深@ 90度 | 2-7 / 16“ |
手柄類型 | 傾斜 |
空載轉速 | 5300 |
導體數量 | 3 |
鞋材 | 鐵件 |
工具長度 | 14“ |
工具重量 | 10.1磅。 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 6.12 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 38.74 |
船寬(厘米) | 26.04 |
原產地 | CN |