項目 | 蝸輪驅動圓鋸 |
安培 | 13.0 |
安培@ 120V | 13 |
刀桿尺寸 | 鑽石 |
斜切能力 | 60學位 |
斜角擋塊 | 0和45度 |
刀片直徑。 | 8.25“ |
葉片側面 | 左列 |
制動類型 | 與機身相同顏色 |
線長 | 8ft。 |
切深@ 45度 | 2-1 / 4“ |
切深@ 90度 | 2-7 / 8“ |
空載轉速 | 4300 |
導體數量 | 3指揮 |
鞋材 | 鋁 |
工具長度 | 18.5“ |
工具重量 | 18.5磅。 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 10.04 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8467220020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 刀桿尺寸 | 刀片直徑。 | 空載轉速 | 導體數量 | 工具長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT77W-72 | 120 VAC | 15.0 | 菱形 | 7.25“ | 5300 | 3 | 19.5“ | 14.2磅。 | - | 詢價
| |
SPT77WML-72 | 120 VAC | 15.0 | 菱形 | 7.25“ | 5300 | 3 | 19.5“ | 11.5磅。 | 新台幣11,100元 | ||
SPT70WM-22 | 120 VAC | 15.0 | 鑽石 | 10.25“ | 4600 | 2 | 20 25機構/ 64“ | 16.5磅。 | 新台幣17,851元 |