項目 | 打撈鼓 |
封閉類型 | 螺栓環 |
顏色 | 黃 |
封面顏色 | 紅 |
鼓材質 | 鐵件 |
墊片材料 | EPDM |
測量 | 20/20/20 |
頭型 | 開頭 |
內部Dia。 | 14“ |
室內塗料 | 防銹劑 |
材料厚度 | 0.9 / 0.9 / 0.9mm |
外直徑。 | 14.75“ |
總高度 | 10.5“ |
包裝集團 | I,II和III有害物質 |
聯合國評級流動性 | 1A2 / Y1.8 / 150 |
聯合國評級穩固 | 1A2 / X60 / S |
容積 | 5加侖 |
船重(kg) | 5.65 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 39.12 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 封閉類型 | 顏色 | 厚度 | 體積 | 測量 | 內部Dia。 | 內高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1002Q | 19“ | 鎖環 | 黃色帶紅色封面 | - | 10加侖 | 18/20/20 | 14“ | - | 新台幣7,824元 | ||
HM2001Q | 21.5“ | 鎖環 | 黃色帶紅色封面 | - | 20加侖 | 16/20 | 18.25“ | - | 新台幣9,886元 | ||
HM5502Q | 34.5“ | 鎖環 | 黃色帶紅色封面 | - | 55加侖 | 16/20 | 22.5“ | - | 新台幣14,981元 | ||
HM8518Q | 38.75“ | 鎖環 | 黃 | - | 85加侖 | 16/20 | 26“ | - | 新台幣17,712元 | ||
HM8518L | 39“ | 螺栓環 | 黃 | - | - | 18/18/18 | 26“ | - | 新台幣19,515元 | ||
HM0802 | - | - | 黃色帶紅色封面 | 0.9 / 0.9 / 0.9 mm | 8加侖 | - | 14“ | 14.5“ | 新台幣4,668元 | ||
HM1002 | - | - | 黃色帶紅色封面 | 0.9 / 0.9 / 0.9 mm | 10加侖 | - | 14“ | 17.4“ | 新台幣4,896元 |