項目 | 鼓蓋 |
顏色 | 白色 |
結構 | 碳素鋼 |
類別 | 0.9mm |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8309900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 結構 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
P1412 | 碳素鋼 | 1.2mm | 新台幣4,255元 | ||
P1812 | 碳素鋼 | 1.2mm | 新台幣4,992元 | ||
P2212 | 碳素鋼 | 1.2mm | 新台幣5,364元 | ||
P2212LKITT234 | 碳素鋼 | 1.2mm | 新台幣6,870元 | ||
P2215 | 碳素鋼 | 1.5mm | 新台幣5,998元 | ||
P2215LKITT234 | 碳素鋼 | 1.5mm | 新台幣8,154元 | ||
P2215小品 | 不銹鋼 | 1.5mm | 新台幣18,351元 |