項目 | 浴室水龍頭 |
安培 | 2 AC |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 3/8“ MIPS |
排水類型 | 彈出 |
水龍頭操作 | 傳感器 |
水龍頭 | 標準 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
手柄類型 | 傳感器 |
安裝孔中心到中心 | 1" |
安裝類型 | 甲板 |
孔數 | 1 |
總高度 | 5 11機構/ 32“ |
能量源 | 鹼性電池 |
更換墨盒 | 是 |
住宅/商業 | 商鋪 |
傳感器範圍 | 2“到14” |
出水口長度 | 4 1機構/ 3“ |
Temp.溫度Control控制 | 是 |
UPC | 671254321731 |
閥門類型 | 電磁閥 |
電壓 | 6 VDC |
船重(kg) | 1.61 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 安裝孔中心到中心 | 安培 | 主體材料 | 安裝類型 | 孔數 | 總高度 | 能量源 | 傳感器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF2100-4 | 4" | 2 AC | 黃銅 | 甲板 | 1 | 4.5“ | 鹼性電池 | 4“到7” | 新台幣21,037元 | ||
SF2300 | 4" | 2 AC | 黃銅 | 甲板 | 3 | 4 45機構/ 64“ | 鹼性電池 | 4“到7” | 新台幣20,267元 | ||
SF2400-4 | 4" | 2 AC | 黃銅 | 甲板 | 1 | 7" | 鹼性電池 | 4“到7” | 新台幣17,994元 | ||
SF2150-4 | 4" | 2 AC | 黃銅 | 甲板 | 1 | 4.5“ | 電池 | 4“到7” | 新台幣19,342元 | ||
SF2350 | 4" | 2 AC | 黃銅 | 甲板 | 3 | 4 45機構/ 64“ | 電池 | 4“到7” | 新台幣20,058元 | ||
SF2450-4 | 4" | 2 AC | 黃銅 | 甲板 | 1 | 7" | 電池 | 4“到7” | 新台幣20,000元 | ||
EAF100-P-ISM | 1" | 2 AC | 黃銅 | 甲板 | 1 | 6.875“ | 鹼性電池 | 2“到14” | 新台幣37,381元 |