項目 | 鵝頸式浴室水龍頭 |
安培 | 2 AC |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 3/8“ MIPS |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 傳感器 |
水龍頭 | 標準 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 層 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 傳感器 |
安裝孔中心到中心 | 1" |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 1 |
總高度 | 10.25“ |
能量源 | 插入 |
更換墨盒 | 是 |
住宅/商業 | 商鋪 |
傳感器範圍 | 1“到14” |
出水口長度 | 10.25“ |
Temp.溫度Control控制 | 沒有 |
UPC | 671254239074 |
閥門類型 | 電磁閥 |
電壓 | 24 VAC |
船重(kg) | 3.38 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | CN |