項目 | 手動沖洗閥 |
連接位置 | 頂部 |
完 | 鍍鉻 |
夾具類型 | 廁所 |
每加侖加侖 | 1.6 |
手柄類型 | 非保持開放振盪 |
進水口尺寸 | 1" |
壓力範圍 | 25至100 psi |
粗進 | 27“ |
短節聯軸器 | 1-1 / 2“ |
閥門設計 | 光圈 |
船重(kg) | 3.71 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 65.02 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 夾具類型 | 每加侖加侖 | 進水口尺寸 | 壓力範圍 | 粗進 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家111-1.28 | 廁所 | 1.28 | 1" | 25至100 psi | 11.5“ | 光圈 | 新台幣14,373元 | ||
富豪 111 XL | 廁所 | 1.6 | 1" | 25至100 psi | 11.5“ | 光圈 | 新台幣8,221元 | ||
富豪 110 XL | 廁所 | 3.5 | 1" | 25至100 psi | 11.5“ | 光圈 | 新台幣7,638元 | ||
富豪 116-1.6 XL | 廁所 | 1.6 | 1" | 25至100 psi | 27“ | 光圈 | 新台幣7,777元 | ||
富豪 180 XL | 便池 | 3.5 | 1" | 25至100 psi | 11.5“ | 光圈 | 新台幣6,831元 | ||
富豪 186 XL | 便池 | 1.5 | 3機構/ 4“ | 25至100 psi | 11.5“ | 光圈 | 新台幣6,485元 | ||
富豪 186-1 XL | 便池 | 1 | 3機構/ 4“ | 25至100 psi | 11.5“ | 光圈 | 新台幣6,275元 |