項目 | 自動沖洗閥 |
電池壽命 | 6年@ 4000次沖洗/月 |
連接位置 | 頂部 |
完 | Chrome瀏覽器 |
夾具類型 | 廁所 |
每加侖加侖 | 1.6 |
進水口尺寸 | 1" |
能量源 | 太陽能(4)AA電池 |
壓力範圍 | 15至100 psi |
粗進 | 11.5“ |
傳感器範圍 | 22“到42” |
短節聯軸器 | 1-1 / 2“ |
UPC | 818273243297 |
閥門設計 | 光圈 |
船重(kg) | 4.11 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 43.69 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
A. 是的,尋找這類 MCCB 的客戶可以選擇 EGS3125FFG MCCB 的額定電流為 125A。
答:此閥門的沖水量為每次沖水 1.6 加侖(每次沖水 6 公升),以優化節水,同時確保有效沖水。
答:感測器組件由太陽能電池供電,太陽能電池從室內人工照明中收集能量。
答:它使用紅外線感測器技術來檢測使用者的存在,並在使用者離開附近時觸發沖洗。
A. 100勒克斯照度下可達650%功率。
產品 | 型號 | 電池壽命 | 夾具類型 | 每加侖加侖 | 進水口尺寸 | 能量源 | 傳感器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯隆111 DFB SMO | 2年@ 3000次沖洗/月 | 廁所 | 1.6 | 1" | (4)C電池 | 8“到54” | 新台幣23,551元 | ||
斯隆110 DFB SMO | 2年@ 3000次沖洗/月 | 廁所 | 3.5 | 1" | (4)C電池 | 8“到54” | 新台幣22,817元 | ||
斯隆186-1 DFB SMO | 2年@ 3000次沖洗/月 | 便池 | 1 | 3機構/ 4“ | (4)C電池 | 15“到30” | 新台幣24,488元 | ||
斯隆186 DFB SMO | 2年@ 3000次沖洗/月 | 便池 | 1.5 | 3機構/ 4“ | (4)C電池 | 8“到54” | 新台幣24,301元 | ||
G2 8111-1.28 | 3年@ 4000次沖洗/月 | 廁所 | 1.28 | 1" | (4)AA電池 | 22“到42” | 新台幣28,724元 | ||
索利斯 8111-1.28 | 6年@ 4000次沖洗/月 | 廁所 | 1.28 | 1" | 太陽能(4)AA電池 | 22“到42” | 新台幣26,931元 | ||
索利斯 8186-1 | 6年@ 4000次沖洗/月 | 便池 | 1 | 3機構/ 4“ | 太陽能(4)AA電池 | 22“到42” | 新台幣28,786元 |