項目 | 真空斷路器總成 |
尺寸 | 1 1 / 2“x 32” |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | US |
A.
A. 為了維護沖洗閥的內部組件,建議使用溫和、非研磨性清潔劑。避免刺激性化學品,因為它們會損壞閥門和感測器組件。
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
V500AA 1 1/4 X 9 | 1 1 / 4“x 9” | 新台幣1,606元 | |
V500AA 3/4×9 | 3 / 4“x 9” | 新台幣1,719元 | |
V500AA 1 1/2 X 9 | 1 1 / 2“x 9” | 新台幣2,071元 | |
V500AA 1 1/2 X 10 1/2 | 1 1 / 2“×10 1 / 2” | 新台幣2,329元 | |
V500AA 1 1/2 X 13 1/2 | 1 1 / 2“×13 1 / 2” | 新台幣2,543元 | |
V500AA 1 1/2 X 21 1/2 | 1 1 / 2“×21 1 / 2” | 新台幣2,827元 | |
V500AA 1 1/2 X 24 1/2 | 1 1 / 2“×24 1 / 2” | 新台幣3,202元 |