項目 | 真空斷路器總成 |
尺寸 | 3 / 4“x 10 1 / 2” |
UPC | 994140058352 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
V500AA 1 1/4 X 9 | 1 1 / 4“x 9” | 新台幣1,560元 | |
V500AA 3/4×9 | 3 / 4“x 9” | 新台幣1,693元 | |
V500AA 1 1/2 X 9 | 1 1 / 2“x 9” | 新台幣1,992元 | |
V500AA 1 1/2 X 10 1/2 | 1 1 / 2“×10 1 / 2” | 新台幣2,251元 | |
V500AA 1 1/2 X 13 1/2 | 1 1 / 2“×13 1 / 2” | 新台幣2,491元 | |
V500AA 1 1/2 X 21 1/2 | 1 1 / 2“×21 1 / 2” | 新台幣2,750元 | |
V500AA 1 1/2 X 24 1/2 | 1 1 / 2“×24 1 / 2” | 新台幣3,095元 |