項目 | 螺旋擋圈 |
完 | 油 |
適合凹槽深度 | 0.040“ |
適合凹槽直徑。 | 1.330“ |
適合凹槽寬度 | 0.056“ |
對於鑽孔直徑。 | 1.25“ |
免費OD | 1.339“ |
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.004英寸 |
槽寬公差 | 0.004“ |
材料 | 碳素鋼 |
徑向牆 | 0.103“ |
拉伸強度 | 211,000 PSI |
厚度 | 0.05“ |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
類別 | 內部 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318240000 |
原產地 | US |