項目 | 螺旋擋圈 |
完 | 油 |
適合凹槽深度 | 0.061“ |
適合凹槽直徑。 | 2.122“ |
適合凹槽寬度 | 0.068“ |
對於鑽孔直徑。 | 2" |
免費OD | 2.142“ |
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.005英寸 |
槽寬公差 | 0.004“ |
材料 | 碳素鋼 |
徑向牆 | 0.158“ |
拉伸強度 | 211,000 PSI |
厚度 | 0.062“ |
厚度公差 | +/- 0.003英寸 |
類別 | 內部 |
UPC | 848790034771 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7318240000 |
原產地 | US |